Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 9014415A Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz, unibody | CA4NZC

APOLLO VALVES 9014415A Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz, monocorp

În stoc
Articol: CA4NZC Model: 9014415A

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€89.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneFNPT
Mărimea3 / 4 "
StilMinge și tijă din oțel inoxidabil 316
TipMâner rotund, oțel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369

Detalii produs:

    • Seria: bronz, monocorp, supapă cu bilă

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
APOLLO VALVES 901430227A Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, bronz, unicorp, rotund | CA4NYV 901430227A1 / 2 "Grounded€98.47
APOLLO VALVES 9014304A Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch NPT, monocorp, bronz | CA4NYY 9014304A1 / 2 "2-1 / 4 "Extensie tulpină€80.80
APOLLO VALVES 9014401A Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz, unibody | CA4NYZ 9014401A3 / 4 "Standard€72.95
APOLLO VALVES 901440227A Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz, monocorp, rotund | CA4NZA 901440227A3 / 4 "Grounded€108.43
APOLLO VALVES 9014404A Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz, unibody | CA4NZB 9014404A3 / 4 "2-1 / 4 "Extensie tulpină€94.85
APOLLO VALVES 9014504A Supapă cu bilă, dimensiune 1 inch NPT, bronz, monocorp, 2-1/4 inch | CA4NZD 9014504A1"2-1 / 4 "Extensie tulpină€135.87
APOLLO VALVES 901470215A Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/2 inch NPT, bronz, unibody | CA4NZE 901470215A1 1/2 lbs.Grounded€282.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 9014415A Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch NPT, bronz, monocorp
€89.58 /unitate