Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 95ALF20401 Supapă cu bilă Alama 2 piese Lipire x Lipire | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01

APOLLO VALVES 95ALF20401 Supapă cu bilă din alamă 2 piese Lipit x lipit

În stoc
Articol: AF6YXC Model: 95ALF20401Crucea Ref: 20RE30 / 95ALF-204-01
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
€41.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateMSS SP-110
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOțel placat
Tip mânerPârghie
ID-ul furtunului3 / 4 "
Presiune maximă600 CWP
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă32 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481801085

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuMaterial de bilăMaterial corpMaterial scaunMaterial tulpinăTemp. GamăDimensiunea tubuluiTip conexiunePreț
APOLLO VALVES 95ALF10401 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 3/4 in | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01 95ALF10401PTFEAlamă cromată fără plumbBronz fără plumbRPTFEC27450LF Alamă-50 grade până la 400 grade F-FNPT x FNPT€50.71
APOLLO VALVES 95ALF10501 Supapă cu bilă din bronz fără plumb Fnpt în linie 1 in | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01 95ALF10501PTFEAlamă cromată fără plumbBronz fără plumbRPTFEC27450LF Alamă-50 grade până la 400 grade F-FNPT x FNPT€63.98
APOLLO VALVES 95ALF20301 Supapă cu bilă Alamă 2 piese Lipire x Lipire | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01 95ALF20301EPDMAlamăAlamăPTFEAlamă32 de grade până la 250 de grade F1 / 2 "Lipire x Lipire€28.86
APOLLO VALVES 95ALF20501 Supapă cu bilă Alama 2 piese Lipire x Lipire | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01 95ALF20501EPDMAlamăAlamăPTFEAlamă32 de grade până la 250 de grade F1"Lipire x Lipire€61.86
APOLLO VALVES 95ALF10301 Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, alamă | BP3PLW 95ALF10301-------FNPT€33.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 95ALF20401 Supapă cu bilă din alamă 2 piese Lipit x lipit
€41.58 /unitate