Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC EDSC210RU1 Stație de comandă, momentan, 2 operatori, culbutor, pornit/oprit, 2 grupuri, butuc de fund | AA6DPG 93-401, 13U998

APPLETON ELECTRIC EDSC210RU1 Stație de comandă, momentan, 2 operatori, culbutor, pornit/oprit, 2 grupuri, butuc fără fund

În stoc
Element: AA6DPG Model: EDSC210RU1Ref. cruce: 93-401, 13U998
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
€2,038.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de control
AcțiuneMomentan
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Adâncime4.69 "
Carcasă MaterialFier maleabil
Înălţime4.63 "
Dimensiunea butucului1"
Stil HubCapat de drum
IP Rating-ul54
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul3
Numărul bandelor2
Număr de operatori2
Evaluarea siguranțeiClasa 1, Divizia 1 și 2, Grupe C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I
Mărimea2XL, L, M, S, XL, XS
Tipul de operatorBalansier
Lăţime6.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6125
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC210RU1 Stație de comandă, momentan, 2 operatori, culbutor, pornit/oprit, 2 grupuri, butuc fără fund
€2,038.75 /unitate