APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CG Demaror combinat de motor cu tensiune completă, 120 V AC, 240 V AC

În stoc
Element: AA4VMA Model: AE1BB2W1CGCrucea Ref: 13F771

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,453.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDemaror combinat de motor de tensiune completă
Amplificatoare AC50
Volți bobină120 VAC
Dimensiunea conductei1.5
Adâncime11.38 "
Înălţime27.63 "
Hz60
Max. HP7.5
Tip de incintă NEMA4, 4X, 7BCD, 9EFG
Dimensiunea NEMA1
Tip demarorNeinversant
TipNU AL MEU
Lăţime14.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.375
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8536504000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tensiune de linie (240VAC)
    • Caracteristici speciale: Rezistent la explozie, la aprindere la praf, etanș la apă, aluminiu turnat fără cupru. Pachetul cu urechi de împământare și instrucțiuni de instalare pentru terminarea cablului de împământare inclus. Prize standard de sus și de jos.

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACMax. HPPreț
APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CF Combinație de pornire de motor cu tensiune completă, 120 V AC, 240 V AC | AA4VLZ 13F770 AE1BB2W1CF405€9,453.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CG Demaror combinat de motor cu tensiune completă, 120 V AC, 240 V AC
€9,453.98 /unitate