APPLETON ELECTRIC AFU0333-77 Întrerupător de tragere cu cablu de urgență, 20A, 125/250/480V AC, actuator | AA2JEU 10K865

APPLETON ELECTRIC AFU0333-77 Comutator de tragere cu cablu de urgență, 20A, 125/250/480V AC, actuator

În stoc
Articol: AA2JEU Model: AFU0333-77Crucea Ref: 10K865

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,961.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de tragere prin cablu
Evaluare contact AC20A @ 125, 250, 480 VCA
Cauza MaterialAluminiu turnat
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC
Adâncime7.7 "
HP1 HP @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VAC
IndicatorBrațul steagului
IP Rating-ulNu a fost votat
Lungime16.7 "
Max. Cablu de întindere200 ft.
Min. ActualNU SE APLICĂ
Stil de montareDouble End
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 12
Forța de operare15 lb.
ReseteazaServomotor
Funcția de comutareMenținut
Abilitatea de comutare2 micro-întrerupătoare, fiecare capăt
Amperaj termic20A
Lăţime11 "
Intrare cablareDouă deschideri de conductă de 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.885
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de operareEvaluare contact ACFormular de contactAmperaj termicLăţimeEvaluare contact DCHPArticolPreț
APPLETON ELECTRIC AFU0333-02 Întrerupător de tragere cu cablu de urgență, 15A, 120/240/480/600V AC, actuator | AA2BLB 10C682 AFU0333-0225 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACComutator de tragere prin cablu€2,241.66
APPLETON ELECTRIC AFU0333-10 Întrerupător de tragere cu cablu de urgență, 15A, 120/240/480/600V AC, actuator, stânga | AA2BLC 10C683 AFU0333-1015 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACComutator de tragere prin cablu€2,219.39
APPLETON ELECTRIC AFU0333-01 Întrerupător de tragere cu cablu de urgență, 20A, 125/250/480V AC, actuator | AA2BLD 10C684 AFU0333-0115 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB20A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACComutator de tragere prin cablu€2,140.09
APPLETON ELECTRIC AFU0333-20 Întrerupător cu tragere prin cablu de urgență, 15A, 120/240/480/600V AC, actuator, stânga | AA2BLE 10C685 AFU0333-2025 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACComutator de tragere prin cablu€2,140.09
APPLETON ELECTRIC AFU0333-50 Comutator de tragere cu cablu de urgență, 15A, 120/240/480/600V AC, actuator | AA2BLF 10C686 AFU0333-5015 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACComutator de tragere prin cablu€2,713.87
APPLETON ELECTRIC AFU0333-05 Întrerupător de tragere cu cablu de urgență, 15A, 120/240/480/600V AC, actuator | AA2BLG 10C687 AFU0333-0515 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A8.2 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACComutator de tragere prin cablu€2,556.08
APPLETON ELECTRIC AFU0333-11 Întrerupător de tragere cu cablu de urgență, 15A, 120/240/480/600V AC, actuator | AA2BLH 10C688 AFU0333-1115 lb.15A @ 120, 240, 480, 600 VACNO / NC-DB15A11 "0.8A @ 115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 HP @ 125 VAC, 1 HP @ 250 VACComutator de tragere prin cablu€3,309.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC AFU0333-77 Comutator de tragere cu cablu de urgență, 20A, 125/250/480V AC, actuator
€2,961.38 /unitate