Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC EDSC175-R1 Tumbler Switch, 1 Gang, Feed-Thru Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DTN 13V074

APPLETON ELECTRIC Comutator EDSC175-R1, 1 grup, butuc de alimentare, butuc de 3/4 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC

În stoc
Articol: AA6DTN Model: EDSC175-R1Crucea Ref: 13V074
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
€843.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Tumbler
amperi20
Material corpFier maleabil
Adâncime4.69 "
Înălţime4.63 "
HP1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Stil HubFeed-Thru
Legenda marcajelorOn / Off
MontareGăuri / butucuri de montare
NEMA Rating-ul7C, 7D, 9E, 9F, 9G
Numărul bandelor1
Evaluarea siguranțeiClasa I, Divizia 1, Grupe B, C, D; Clasa I, Divizia 2, Grupe B, C, D; Clasa II, Divizia 1 și 2, Grupe E, F, G; Clasa a III-a
Tipul comutatorului1-Pol
Tipul de operatorOperat frontal
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536509035
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la coroziune, blocare cu tampon în poziția Pornit sau Oprit

Variante de produs

ProdusModelMărimeaamperiHPLăţimeDimensiunea butuculuiStil HubMontareNumărul bandelorPreț
Comutator APPLETON ELECTRIC EDS110-F1, 1 bandă, butuc de capăt, butuc de 1 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC | AA6DLV 11-801, 13U940 EDS110-F12XL, L, M, S, XL, XS201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1"Capat de drumGăuri de montare1€722.29
APPLETON ELECTRIC EDS150-F1 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-end Hub, 1/2 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DMV 28-350, 13U964 EDS150-F1L, M, XL201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"1 / 2 "Capat de drumGăuri de montare1€855.77
APPLETON ELECTRIC EDS175-F1 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-end Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DNE 87-198, 13U973 EDS175-F110, 7, 8, 9201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3"3 / 4 "Capat de drumGăuri de montare1€842.61
Comutator APPLETON ELECTRIC EDS175-F13, 1 bandă, butuc fără capăt, butuc de 3/4 inch, 30 A, 120 până la 277 V AC | AA6DNF 87-198, 13U974 EDS175-F13-302 HP @ 120/240 VCA3"3 / 4 "Capat de drumGăuri de montare1€805.71
APPLETON ELECTRIC EDS175F13 Tumbler Switch, 1 Gang, Dead-end Hub, 3/4 Inch Hub, 30A, 120 to 277V AC | AA6DNN 88-394, 13U981 EDS175F1310, 7, 8, 9302 HP @ 120/240 VCA3"3 / 4 "Capat de drumGăuri / butucuri de montare1€771.85
Comutator APPLETON ELECTRIC EDS110F1, 2 canale, butuc de capăt, acționat frontal, butuc de 1 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC | AA6DPB 11-600, 13U993 EDS110F1-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "1"Capat de drumGăuri / butucuri de montare2€951.87
APPLETON ELECTRIC EDS2229 Tumbler Switch, 2 Gangs, Dead-end Hub, 3/4 Inch Hub, 20A, 120 to 277V AC | AA6DPM 13V004 EDS2229-201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC6.19 "3 / 4 "Capat de drumGăuri de montare2€1,819.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Comutator EDSC175-R1, 1 grup, butuc de alimentare, butuc de 3/4 inch, 20 A, 120 până la 277 V AC
€843.90 /unitate