Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC ELF90-75-A Cot, 90 de grade, simplu, 3/4 inch comercial, mamă la mamă, NPT, aluminiu | AA2LRG 10P964

APPLETON ELECTRIC ELF90-75-A Cot, 90 grade, simplu, 3/4 inch comercial, mamă la mamă, NPT, aluminiu

În stoc
Articol: AA2LRG Model: ELF90-75-ACrucea Ref: 10P964

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€42.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin de 90 de grade
CuloriSilver
Dimensiunea conductei3 / 4 "
ConexiuneFemei la Femei
Lungime1.69 "
MaterialAluminiu fără cupru
Subcategoriecoate
Tippericuloase Locație

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7609000000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLungimePreț
APPLETON ELECTRIC ELF90-100-A Cot, 90 de grade, simplu, 1 inch comercial, mamă la mamă, NPT, aluminiu | AA2LRA 10P958 ELF90-100-A1"1.81 "€56.81
APPLETON ELECTRIC ELF90-125-A Cot, 90 de grade, simplu, 1 1/4 inch comercial, mamă la mamă, NPT, aluminiu | AA2LRC 10P960 ELF90-125-A1-1/4 "2.06 "€42.82
APPLETON ELECTRIC ELF90-50-A Cot, 90 grade, simplu, 1/2 inch comercial, mamă la mamă, NPT, aluminiu | AA2LRE 10P962 ELF90-50-A1 / 2 "1.5 "€38.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC ELF90-75-A Cot, 90 grade, simplu, 3/4 inch comercial, mamă la mamă, NPT, aluminiu
€42.40 /unitate