Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC FSK-1JGC Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHK 10H348

APPLETON ELECTRIC FSK-1JGC Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri

În stoc
Element: AA2GHK Model: FSK-1JGCCrucea Ref: 10H348
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
€113.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHusă rezistentă la intemperii
CuloriGri
Materialul de acoperireFier maleabil
Înălţime4.56 "
Stilul capaculuiFără capac
MaterialFier maleabil
Cutie de montareCutii de dispozitive FS Gang Single and Gand și Tandem Cast Hub
Orientare montareOrizontală sau verticală
NEMA Rating-ul3R
Numărul bandelor1
TipReceptacle cu lampă pilot, bijuterie verde
Lăţime2.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7325100080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de acoperireMaterialTipPreț
APPLETON ELECTRIC FSK-1JGCA Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHL 10H349 FSK-1JGCAAluminiu fără cupruAluminiu fără cupruReceptacle cu lampă pilot, bijuterie verde€208.33
APPLETON ELECTRIC FSK-1JAC Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2JHB 10L155 FSK-1JACFier maleabilFier maleabilRecipient pentru lampă pilot, bijuterie chihlimbar€175.07
APPLETON ELECTRIC FSK-1JACA Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2JHC 10L156 FSK-1JACAAluminiu fără cupruAluminiu fără cupruRecipient pentru lampă pilot, bijuterie chihlimbar€135.42
APPLETON ELECTRIC FSK-1-JCA Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2JHE 10L158 FSK-1-JCAAluminiu fără cupruAluminiu fără cupruReceptacle cu lampă pilot, bijuterie roșie€174.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSK-1JGC Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri
€113.38 /unitate