Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC FSK-1-JCA Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2JHE 10L158

APPLETON ELECTRIC FSK-1-JCA Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 banda, gri

În stoc
Element: AA2JHE Model: FSK-1-JCACrucea Ref: 10L158

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€178.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHusă rezistentă la intemperii
CuloriGri
Materialul de acoperireAluminiu fără cupru
Înălţime4.56 "
Stilul capaculuiFără capac
MaterialAluminiu fără cupru
Cutie de montareCutii de dispozitive FS Gang Single and Gand și Tandem Cast Hub
Orientare montareOrizontală sau verticală
NEMA Rating-ul3R
Numărul bandelor1
TipReceptacle cu lampă pilot, bijuterie roșie
Lăţime2.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS7616995060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de acoperireMaterialTipPreț
APPLETON ELECTRIC FSK-1JGC Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHK 10H348 FSK-1JGCFier maleabilFier maleabilReceptacle cu lampă pilot, bijuterie verde€113.38
APPLETON ELECTRIC FSK-1JGCA Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHL 10H349 FSK-1JGCAAluminiu fără cupruAluminiu fără cupruReceptacle cu lampă pilot, bijuterie verde€212.51
APPLETON ELECTRIC FSK-1JAC Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2JHB 10L155 FSK-1JACFier maleabilFier maleabilRecipient pentru lampă pilot, bijuterie chihlimbar€178.62
APPLETON ELECTRIC FSK-1JACA Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2JHC 10L156 FSK-1JACAAluminiu fără cupruAluminiu fără cupruRecipient pentru lampă pilot, bijuterie chihlimbar€135.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSK-1-JCA Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 banda, gri
€178.08 /unitate