Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC FSK-1R-Z Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHT 10H363

APPLETON ELECTRIC FSK-1R-Z Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 banda, gri

În stoc
Element: AA2GHT Model: FSK-1R-ZCrucea Ref: 10H363
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
€75.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHusă rezistentă la intemperii
CuloriGri
Materialul de acoperireFier maleabil
Înălţime4.56 "
Stilul capaculuiFără capac
MaterialFier maleabil
Cutie de montareCutii de dispozitive FS Gang Single and Gand și Tandem Cast Hub
Orientare montareOrizontală sau verticală
Numărul bandelor1
Tip recipientUn singur diametru de 1-7/16 orificii
TipPriză
Lăţime2.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7325100080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de acoperireMaterialTipPreț
APPLETON ELECTRIC FSK-1PBS Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHN 10H354 FSK-1PBSFier maleabilFier maleabilComutator, buton dublu€249.88
APPLETON ELECTRIC FSK-1V Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHW 10H370 FSK-1VFier maleabilFier maleabilComutator, tip basculant pentru pahar sau mâner pătrat€198.90
APPLETON ELECTRIC FSK-1VDR Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHX 10H372 FSK-1VDRFier maleabilFier maleabilPriză€163.28
APPLETON ELECTRIC FSK-1VR Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHY 10H374 FSK-1VRFier maleabilFier maleabilPriză€146.07
APPLETON ELECTRIC FSK-1VS Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GHZ 10H376 FSK-1VSFier maleabilFier maleabilComutator, tip de funcționare pentru paharul cu mâner pătrat sau comutator€217.45
APPLETON ELECTRIC FSK-1VS-A Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2GJA 10H377 FSK-1VS-AAluminiu fără cupruAluminiu fără cupruComutator, tip de funcționare pentru paharul cu mâner pătrat sau comutator€213.13
APPLETON ELECTRIC FSK-1B-CA Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 bandă, gri | AA2JGW 10L149 FSK-1B-CAAluminiu fără cupruAluminiu fără cupruluminos€58.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC FSK-1R-Z Husă rezistentă la intemperii, 4 9/16 inci înălțime, 2 13/16 inci lățime, 1 banda, gri
€75.72 /unitate