Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPLETON ELECTRIC Corp de balast MLBG32FBU, 32W

În stoc
Articol: AB6WVH Model: MLBG32FBUCrucea Ref: 22N929
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
€179.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de balast
Temperatura ambientală. Gamă23 la 130 grade F
finalizareaHaina cu pulbere Expoxy
Tip de corpLocații periculoase și umede
Putere fixă32
Înălţime1.75 "
Finisajul locuințelorGri
Material carcasăAluminiu
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiCompact PL-T fluorescent
Wați de lampă32
Lungime13 3 / 5 "
MontarePlafon
Voltaj120-277
Lăţime13 3 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8504100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăfinalizareaTip de corpPutere fixăMaterial carcasăTip lămpiWați de lampăPreț
Corp de balast APPLETON ELECTRIC MLBG26FBU, 26W | AB6WVG 22N928 MLBG26FBU23 la 130 grade FHaina cu pulbere ExpoxyLocații periculoase și umede26AluminiuCompact PL-T fluorescent26€179.27
Corp de balast APPLETON ELECTRIC MLBG64FBU, 64W | AB6WVK 22N931 MLBG64FBU23 la 130 grade FHaina cu pulbere ExpoxyLocații periculoase și umede64AluminiuCompact PL-T fluorescent64€220.14
APPLETON ELECTRIC MLBG15LMT Corp de balast pentru locații periculoase, 150W | AB6WWF 22N951 MLBG15LMT104 grade FFinisaj acoperit cu epoxidice gri coapteListat pentru expunerea simultană la praf combustibil și gaze sau vapori inflamabili150Aluminiu turnat fără cupruHPS150€185.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPLETON ELECTRIC Corp de balast MLBG32FBU, 32W
€179.27 /unitate