Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1/4 150 TEE 316 Tee 1/4 inch Filetat Oțel inoxidabil 316 | AE9GLA 6JM17

APPROVED VENDOR 1/4 150 TEE 316 Tee 1/4 inch Filetat Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AE9GLA Model: 1/4 150 TEE 316Crucea Ref: 6JM17

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€11.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului150 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LTY9 Tee 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FPF 1LTY9304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€9.32
APROBAT VENDOR 1LTZ2 Tee 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FPH 1LTZ2304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€9.35
APROBAT VENDOR 1LTZ4 Tee 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FPK 1LTZ4304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€13.37
VÂNTORUL APROBAT 1LTZ6 Tee 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FPM 1LTZ6304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€14.59
Furnizor APROBAT 1LTZ8 Tee 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FPP 1LTZ8304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€22.81
Furnizor APROBAT 1LUA1 Tee 1 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FRV 1LUA1304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1"€36.64
VÂNTORUL APROBAT 1LUA3 Tee 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 150 Psi | AB2FRX 1LUA3304 oțel inoxidabilFNPT300 psi150 psi1.25 "€63.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1/4 150 TEE 316 Tee 1/4 inch Filetat Oțel inoxidabil 316
€11.82 /unitate