Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1-CDG-10-17- Șurub cu aripă Fier zinc 1/4-20X1/2 inch, 25PK | AE4RZL 5MNN8

APPROVED VENDOR 1-CDG-10-17- Șurub cu aripă din fier zinc 1/4-20X1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4RZL Model: 1-CDG-10-17-Crucea Ref: 5MNN8
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
€143.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub pentru degetul mare
ClasăUNC-2A
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului5 / 8 "
Materialul capului32510 maleabil
Șef Grosime7 / 16 "
Tip caparipă
Șef Lățime1.375 "
Lungime1 / 2 "
MaterialFier maleabil
Rockwell HardnessHB 156
Umăr Dia.7 / 16 "
Lungimea umărului5 / 8 "
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune50,000
Dimensiune de filet1 / 4-20
Sfat MaterialFier maleabil
Tip sfatOval

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318156080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1-CDG-10-17- Șurub cu aripă din fier zinc 1/4-20X1/2 inch, 25 buc.
€143.47 /ambalaj