Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 10E187 Niplu 1/8 inch x 8 inch Npt Steel - Pachet de 25 | AA2DAZ

APPROVED VENDOR 10E187 Niplu 1/8 inch x 8 inch Npt Steel - Pachet de 25

În stoc
Element: AA2DAZ Model: 10E187
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
€39.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel sudat negru
Lungime8"
Presiune maximă150 psi @ 400 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.0.405 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Program40
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307995015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
APPROVED VENDOR 10E173 Niplu 1/8 inch x 3/4 inch Npt Steel - Pachet de 25 | AA2DAM 10E1733 / 4 "€21.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10E187 Niplu 1/8 inch x 8 inch Npt Steel - Pachet de 25
€39.68 /unitate