Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 10E754 Unghi de sudura Magnetic 6-1/8x4 Otel Rosu | AA2DWU

APPROVED VENDOR 10E754 Unghi de sudare Magnetic 6-1/8x4 Otel Rosu

În stoc
Element: AA2DWU Model: 10E754
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
€34.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnghi de sudare
Unghi30 de grade, 45 de grade, 60 de grade, 75 de grade, 90 de grade, 135 de grade
CuloriRoșu
Diametrul gaurii.1.125 "
MaterialMagnet ceramic, oțel
Max. Trage50 lb.
Inălțime totală4"
Lungime totală6.125 "
Lățimea totală4"
Grosime5 / 8 "
TipMagnetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8505904000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: unghiuri de 45, 90 și 135 de grade

Variante de produs

ProdusModelArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VINDATOR APROBAT 10E755 Unghi de sudare a raportorului magnetic 4-3/4 x 3-1/2 | AA2DWV 10E755Unghiul de sudare a transportorului3.5 "4.75 "3.5 "€23.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10E754 Unghi de sudare Magnetic 6-1/8x4 Otel Rosu
€34.94 /unitate