Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 10E759 Braț pătrat magnetic 12x1-1/8x1-1/16 inox | AA2DWZ

APPROVED VENDOR 10E759 Braț pătrat magnetic 12x1-1/8x1-1/16 inox

În stoc
Element: AA2DWZ Model: 10E759
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
€177.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBratul Squaring
CuloriSilver
MaterialMagneți ceramici, carcasă din oțel inoxidabil
Max. Trage480 lb.
Inălțime totală12 "
Lungime totală12 "
Lățimea totală1.125 "
Grosime1-1/16 "
TipMagnetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8505193000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Buton de eliberare încorporat

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10E759 Braț pătrat magnetic 12x1-1/8x1-1/16 inox
€177.28 /unitate