Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 10E831 Cârlig pivotant Neo Mag Negru 1-15/32 Diametru 65 lb | AA2DZZ

APPROVED VENDOR 10E831 Cârlig pivotant Neo Mag Black 1-15/32 Diametru 65 lb

În stoc
Element: AA2DZZ Model: 10E831
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
€45.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig rotativ
Dia de bază.1-15/32 "
CuloriNegru
finalizareaBaza rotundă acoperită cu pulbere cu cârlig placat cu crom
Hook Eye în interiorul H15 / 16 "
Hook Eye Inside W3 / 8 "
Înălțimea cârligului1-13/16 "
Tipul de cârligMagnetic
MaterialMagneți de neodim
MontareMagnetic
Dimensiunea deschiderii5 / 8 "
Lungime totală2.25 "
TipMagnetic
Lăţime1 / 4 "
Limita sarcinii de lucru65 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10E831 Cârlig pivotant Neo Mag Black 1-15/32 Diametru 65 lb
€45.22 /unitate