Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 10P542 Prelată Pânză rezistentă la flacără 6 x 8 ft Verde | AA2LEC

APPROVED VENDOR 10P542 Prelată Pânză rezistentă la flacără 6 x 8ft verde

În stoc
Element: AA2LEC Model: 10P542
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
€122.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelată
CuloriVerde
Dimensiune tăiată6 x 8 ft
Dimensiune finită5 ft. 6 "x 7 ft. 6"
grommetsAlamă placată cu nichel 1/2 "
CusăturăCusătură dublă de blocare
Material prelatăRezistent la flacără 10 oz. Pânză de bumbac
Grosime20mil.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.88
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS6306191100
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiune tăiatăDimensiune finităCusăturăGrosimePreț
VÂNZĂTOR APROBAT 10P540 Prelată Pânză rezistentă la flacără 4 x 8 picioare verde | AA2LEA 10P540Verde4 x 8 ft3 ft. 6 "x 7 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€76.22
VÂNZĂTOR APROBAT 10P541 Prelată Pânză rezistentă la flacără 4 x 12ft verde | AA2LEB 10P541Verde4 x 12 ft3 ft. 6 "x 11 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€108.16
VÂNZĂTOR APROBAT 10P543 Prelată Pânză rezistentă la flacără 6 x 10ft verde | AA2LED 10P543Verde6 x 10 ft5 ft. 6 "x 9 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€160.29
VÂNZĂTOR APROBAT 10P544 Prelată Pânză rezistentă la flacără 8 x 10ft verde | AA2LEE 10P544Verde8 x 10 ft7 ft. 6 "x 9 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€130.01
VÂNZĂTOR APROBAT 10P545 Prelată Pânză rezistentă la flacără 8 x 16ft verde | AA2LEF 10P545Verde8 x 16 ft7 ft. 6 "x 15 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€294.05
VÂNZĂTOR APROBAT 10P546 Prelată Pânză rezistentă la flacără 8 x 20ft verde | AA2LEG 10P546Verde8 x 20 ft7 ft. 6 "x 19 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€403.40
VÂNZĂTOR APROBAT 10P547 Prelată Pânză rezistentă la flacără 10 x 12ft verde | AA2LEH 10P547Verde10 x 12 ft9 ft. 6 "x 11 ft. 6"Cusătură dublă de blocare20mil.€278.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 10P542 Prelată Pânză rezistentă la flacără 6 x 8ft verde
€122.79 /unitate