VINDATOR APROBAT 11616 Tijă filetată simplă 1-3/8-6 x 6 picioare | AB6XUM 22P371

APPROVED VENDOR 11616 Tijă filetată simplă 1-3/8-6 x 6 picioare

Articol: AB6XUM Model: 11616Crucea Ref: 22P371
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€230.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
CuloriNegru
finalizareaSimplu
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Lungime totală6ft
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. GamăNu a fost votat
Forța de tracțiune60,000
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet7
Tip filetUNC
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 11616 Tijă filetată simplă 1-3/8-6 x 6 picioare
€230.13 /unitate