Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 11Y729 Transformator priza inchi EU Wall 9V DC Negativ | AA3YJJ

APPROVED VENDOR 11Y729 Transformator priza inchi EU Wall 9V DC Negativ

În stoc
Element: AA3YJJ Model: 11Y729
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
€17.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcător plug-in
Adâncime3.2 "
Înălţime2"
Hz50
Tensiune de intrare230 VAC
Iesire de curent1000mA
Plug de ieșire în interiorul polaritățiiNegativ
Tensiune de ieșire9 VDC
StilSuport de perete, mufă europeană
Dimensiunea sfaturilor2.1 x 5.5 x 10 mm
Lăţime2.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.99
Lungimea navei (cm)10.01
Lățimea navei (cm)8.99
Codul HS8504314035
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Reglementat / nereglementat (nereglementat)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeIesire de curentTensiune de ieșireStilLăţimePreț
Furnizor APROBAT 11Y725 Transformator priza inchi EU Wall 9V DC Negativ | AA3YJE 11Y7252.4 "1.5 "222mA9 VDCSuport de perete, mufă europeană1.7 "€11.47
VINDATOR APROBAT 11Y731 Priză inch Transformr EU Desktop 12V DC Negativ | AA3YJK 11Y7313.3 "2.2 "1042mA12 VDCDesktop, mufă europeană2.6 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 11Y732 Transformator priza inchi EU Wall 14.5V DC Negativ | AA3YJL 11Y7323.2 "2"828mA14.5 VDCSuport de perete, mufă europeană2.2 "€19.19
VINDATOR APROBAT 11Y733 Transformator de mufă inch EU Desktop 12V DC Negativ | AA3YJM 11Y7333.3 "2.2 "1208mA12 VDCDesktop, mufă europeană2.6 "€22.42
VINDATOR APROBAT 11Y734 Transformator de mufă inch EU Desktop 15V DC Negativ | AA3YJN 11Y7343.3 "2.2 "1000mA15 VDCDesktop, mufă europeană2.6 "€22.42
Furnizor APROBAT 11Y735 Transformator cu priză în inchi, perete UE 9V DC Negativ | AA3YJP 11Y7352.4 "1.5 "300mA9 VDCSuport de perete, mufă europeană1.7 "€9.97
VINDATOR APROBAT 11Y736 Transformator priza inchi EU Wall 12V DC Negativ | AA3YJQ 11Y7363"1.6 "300mA12 VDCSuport de perete, mufă europeană2"€10.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 11Y729 Transformator priza inchi EU Wall 9V DC Negativ
€17.55 /unitate