Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 12G525 Contor digital de panou Proces 4 la 20 ma DC | AA4DZT

APPROVED VENDOR 12G525 Digital Panel Meter Proces 4 până la 20ma DC

În stoc
Articol: AA4DZT Model: 12G525

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€142.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/- 0.2% din citire +/- 1 număr
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
AfişaLCD roșu
Afișați cifre3.5
Afișează intervalulDe la 0 la 100%
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj standard 3/648 DIN
Gama de intrare4 până la 20mADC
Necesar de energie85-250 VAC
Conexiune procesNu
Stil24x72
TipProces

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9030330040
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAfişaGama de intrarePreț
VINDATOR APROBAT 12G514 Proces de contor digital de panou 0 la 10 Vdc | AA4DZN 12G514LCD gri0 la 10 VDC€362.14
VINDATOR APROBAT 12G517 Proces de contor digital de panou 0 la 10 Vdc | AA4DZP 12G517LCD roșu0 la 10 VDC€239.83
VINDATOR APROBAT 12G522 Contor digital de panou Proces 4 la 20ma DC | AA4DZR 12G522LCD gri4 până la 20mADC€347.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12G525 Digital Panel Meter Proces 4 până la 20ma DC
€142.44 /unitate