Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 12M634 Scaun cu treaptă 11-1/2 inch H 225 lb. Aluminiu | AA4GTA

APPROVED VENDOR 12M634 Scaun cu treaptă 11-1/2 inch H 225 lb. Aluminiu

În stoc
Element: AA4GTA Model: 12M634
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
€67.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pentru pas
Tip ANSIII
Adâncimea bazei10.5 "
Lățimea bazei13.375 "
Latimea de Jos13.375 "
Adâncime închisă6-1/2 "
Înălțime închisă12-5/8 "
CuloriSilver
finalizareaAnodic
Capacitate de încărcare225 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași1
Inălțime totală11.5 "
Adâncimea platformei6.5 "
Lungimea platformei13 "
Grupul de produse Step StoolStep Stands
Adâncime dimensiune stocare6-1/2 "
Dimensiune depozitare Lungime12-5/8 "
Lățimea dimensiunii stocării13 "
Înălțimea pasului superior11-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS9403200018
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 12M634 Scaun cu treaptă 11-1/2 inch H 225 lb. Aluminiu
€67.69 /unitate