Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 138328004 U-Nut Spring Steel M8X1.25Mm, 25PK | AD6ZPH 4CUH6

APPROVED VENDOR 138328004 Oțel cu arc cu piuliță în U M8X1.25 mm, 25 buc.

În stoc
Element: AD6ZPH Model: 138328004Crucea Ref: 4CUH6
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
€28.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Nut
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului14.48mm
Dia./Dimensiunea firuluiM8 X 1.25
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.080 la 4.00mm
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsuraremetric
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipMulti-Fire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 138328004 Oțel cu arc cu piuliță în U M8X1.25 mm, 25 buc.
€28.30 /ambalaj