Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 138347001 U-Nut Spring Steel 10-32, 25PK | AD6ZPA 4CUG7

APPROVED VENDOR 138347001 Oțel cu arc cu piuliță U 10-32, 25 buc

În stoc
Element: AD6ZPA Model: 138347001Crucea Ref: 4CUG7
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
€28.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Nut
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului0.310 "
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
finalizareazinc
Pentru grosimea panoului0.070 - 0.100 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil U
ModelaU
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipMulti-Fire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 138347001 Oțel cu arc cu piuliță U 10-32, 25 buc
€28.63 /ambalaj