Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 15927 3/16 x 2-1/2 oțel inoxidabil șanț canelat | AC3WQL 2XAA8

APPROVED VENDOR 15927 3/16 x 2-1/2 Oțel inoxidabil șanț canelat

În stoc
Articol: AC3WQL Model: 15927Crucea Ref: 2XAA8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€5.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală2.5 "
Pin Dia.3 / 16 "
Tipstriată
Lungime utilizabilă2 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15927 3/16 x 2-1/2 Oțel inoxidabil șanț canelat
€5.84 /unitate