Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 15937 5/16 x 3/4 din oțel inoxidabil șanț canelat | AC3WQX 2XAD1

APPROVED VENDOR 15937 5/16 x 3/4 Oțel inoxidabil șanț canelat

În stoc
Articol: AC3WQX Model: 15937Crucea Ref: 2XAD1
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
€5.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Lungime totală3 / 4 "
Pin Dia.5 / 16 "
Tipstriată
Lungime utilizabilă39 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15937 5/16 x 3/4 Oțel inoxidabil șanț canelat
€5.13 /unitate