Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 15C667 Bandă conformabilă Ptfe gri 10 inch x 5 yard | AA6WDN

APPROVED VENDOR 15C667 Bandă conformabilă Ptfe gri 10 inch x 5 yard

În stoc
Articol: AA6WDN Model: 15C667
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
€449.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă conformabilă
Puterea de aderență40 oz / in.
CuloriGri
Lungime5 de ani.
MaterialPTFE
Temp de performanțăPână la 500 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune30 lb./in.
Grosime6.5mil.
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăCuloriLungimeForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
APPROVED VENDOR 15C650 Bandă conformabilă Ptfe gri 1/2 inch x 5 yard | AA6WCW 15C65040 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.1 / 2 "€18.51
APPROVED VENDOR 15C651 Bandă conformabilă Ptfe gri 3/4 inch x 5 yard | AA6WCX 15C65140 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.3 / 4 "€27.70
APPROVED VENDOR 15C652 Bandă conformabilă Ptfe gri 1 inch x 5 yard | AA6WCY 15C65240 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.1"€35.92
APPROVED VENDOR 15C653 Bandă conformabilă Ptfe gri 1-1/2 inch x 5 yard | AA6WCZ 15C65340 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.1.5 "€49.19
APPROVED VENDOR 15C654 Bandă conformabilă Ptfe gri 2 inch x 5 yard | AA6WDA 15C65440 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.2"€72.66
APROBAT VENDOR 15C655 Bandă conformabilă Ptfe gri 3-1/2 inch x 5 yard | AA6WDB 15C65540 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.3.5 "€115.37
APROBAT VENDOR 15C656 Bandă conformabilă Ptfe gri 4 inch x 5 yard | AA6WDC 15C65640 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.4"€141.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15C667 Bandă conformabilă Ptfe gri 10 inch x 5 yard
€449.25 /unitate