Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 15C656 Bandă conformabilă Ptfe gri 4 inch x 5 yard | AA6WDC

APPROVED VENDOR 15C656 Bandă conformabilă Ptfe gri 4 inch x 5 yard

În stoc
Articol: AA6WDC Model: 15C656
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
€141.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă conformabilă
Puterea de aderență40 oz / in.
CuloriGri
Lungime5 de ani.
MaterialPTFE
Temp de performanțăPână la 500 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune18 lb./in.
Grosime6mil.
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăCuloriLungimeForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
APPROVED VENDOR 15C650 Bandă conformabilă Ptfe gri 1/2 inch x 5 yard | AA6WCW 15C65040 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.1 / 2 "€18.51
APPROVED VENDOR 15C651 Bandă conformabilă Ptfe gri 3/4 inch x 5 yard | AA6WCX 15C65140 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.3 / 4 "€27.70
APPROVED VENDOR 15C652 Bandă conformabilă Ptfe gri 1 inch x 5 yard | AA6WCY 15C65240 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.1"€35.92
APPROVED VENDOR 15C653 Bandă conformabilă Ptfe gri 1-1/2 inch x 5 yard | AA6WCZ 15C65340 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.1.5 "€49.19
APPROVED VENDOR 15C654 Bandă conformabilă Ptfe gri 2 inch x 5 yard | AA6WDA 15C65440 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.2"€72.66
APROBAT VENDOR 15C655 Bandă conformabilă Ptfe gri 3-1/2 inch x 5 yard | AA6WDB 15C65540 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.3.5 "€115.37
APPROVED VENDOR 15C657 Bandă conformabilă Ptfe gri 6 inch x 5 yard | AA6WDD 15C65740 oz / in.Gri5 de ani.18 lb./in.6mil.6"€197.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15C656 Bandă conformabilă Ptfe gri 4 inch x 5 yard
€141.32 /unitate