Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 15D441 Bandă de film metalizat argintiu 2 inch x 5 yard | AA6XMU

APPROVED VENDOR 15D441 Bandă de film metalizat argintiu 2 inch x 5 yard

În stoc
Articol: AA6XMU Model: 15D441
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
€14.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de film metalizat
Puterea de aderență45 oz / in.
AdezivAcril
CuloriSilver
Lungime5 de ani.
MaterialPoliester
Temp de performanță-60 grade până la 300 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune24 lb./in.
Grosime2mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeLăţimePreț
APPROVED VENDOR 15D339 Bandă de film metalizată neagră 1/2 inch x 5 yard | AA6XHU 15D339Negru5 de ani.1 / 2 "€5.99
APPROVED VENDOR 15D340 Bandă de film metalizat albastru 1/2 inch x 5 yard | AA6XHV 15D340Albastru5 de ani.1 / 2 "€2.18
APPROVED VENDOR 15D341 Bandă de film metalizat auriu 1/2 inch x 5 yard | AA6XHW 15D341Aur5 de ani.1 / 2 "€5.19
APPROVED VENDOR 15D342 Bandă de film metalizat verde 1/2 inch x 5 yard | AA6XHX 15D342Verde5 de ani.1 / 2 "€5.19
APPROVED VENDOR 15D343 Bandă de film metalizată roșie 1/2 inch x 5 yard | AA6XHY 15D343Roșu5 de ani.1 / 2 "€5.07
APPROVED VENDOR 15D344 Bandă de film metalizat argintiu 1/2 inch x 5 yard | AA6XHZ 15D344Silver5 de ani.1 / 2 "€4.28
APPROVED VENDOR 15D345 Bandă de film metalizată neagră 1/2 inch x 72 yard | AA6XJA 15D345Negru72 de ani.1 / 2 "€40.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15D441 Bandă de film metalizat argintiu 2 inch x 5 yard
€14.77 /unitate