Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 15D548 Bandă antistatică 3 inch x 18 yard 8 mil negru | AA6XRQ

APPROVED VENDOR 15D548 Bandă antistatică 3 inch x 18 yard 8 mil negru

În stoc
Articol: AA6XRQ Model: 15D548
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
€738.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă antistatică din PTFE
Puterea de aderență65 oz / in.
AdezivSilicon cu eliberare curată
CuloriNegru
Lungime18 de ani.
MaterialȚesătură din fibră de sticlă acoperită cu PTFE cu căptușeală
Temp de performanță-100 grade până la 500 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune175 lb./in.
Grosime8mil.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.56
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăMaterialForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
APROBAT VENDOR 15C810 Bandă antistatică 1 inch x 18 yard 5 mil negru | AA6WKH 15C81045 oz / in.Țesătură din fibră de sticlă acoperită cu PTFE80 lb./in.5mil.1"€179.73
APROBAT VENDOR 15C811 Bandă antistatică 2 inch x 18 yard 5 mil negru | AA6WKJ 15C81145 oz / in.Țesătură din fibră de sticlă acoperită cu PTFE80 lb./in.5mil.2"€330.98
APROBAT VENDOR 15C812 Bandă antistatică 3 inch x 18 yard 5 mil negru | AA6WKK 15C81245 oz / in.Țesătură din fibră de sticlă acoperită cu PTFE80 lb./in.5mil.3"€490.88
APROBAT VENDOR 15C813 Bandă antistatică 4 inch x 18 yard 5 mil negru | AA6WKL 15C81345 oz / in.Țesătură din fibră de sticlă acoperită cu PTFE80 lb./in.5mil.4"€667.25
APROBAT VENDOR 15D540 Bandă antistatică 1 inch x 18 yard 7 mil negru | AA6XRG 15D54050 oz / in.Țesătură din fibră de sticlă acoperită cu PTFE150 lb./in.7mil.1"€207.09
APROBAT VENDOR 15D541 Bandă antistatică 2 inch x 18 yard 7 mil negru | AA6XRH 15D54150 oz / in.Țesătură din fibră de sticlă acoperită cu PTFE150 lb./in.7mil.2"€442.09
APPROVED VENDOR 15D542 Bandă antistatică 3 inch x 18 yard 7 mil negru | AA6XRJ 15D54250 oz / in.Țesătură din fibră de sticlă acoperită cu PTFE150 lb./in.7mil.3"€598.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15D548 Bandă antistatică 3 inch x 18 yard 8 mil negru
€738.31 /unitate