Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 15D552 Bandă antistatică 1/2 x 5 Yard 7 Mil Negru | AA6XRV

APPROVED VENDOR 15D552 Bandă antistatică 1/2 x 5 Yard 7 Mil Negru

În stoc
Articol: AA6XRV Model: 15D552
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
€95.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de temperatură ridicată
Puterea de aderență25 oz / in.
AdezivSilicon Super Stick
CuloriNegru
Lungime5 de ani.
MaterialPânză din fibră para-aramidă impregnată cu PTFE antistatic
Temp de performanță-100 grade până la 500 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune200 lb./in.
Grosime7mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
APROBAT VENDOR 15D334 Bandă antistatică 1/2 x 36 Yard 7 Mil Negru | AA6XHN 15D33436 de ani.1 / 2 "€452.52
APPROVED VENDOR 15D366 Bandă antistatică 1 inch x 36 yard 7 mil negru | AA6XJV 15D36636 de ani.1"€827.24
APPROVED VENDOR 15D431 Bandă antistatică 2 inch x 36 yard 7 mil negru | AA6XMH 15D43136 de ani.2"€1,689.27
APPROVED VENDOR 15D553 Bandă antistatică 1 inch x 5 yard 7 mil negru | AA6XRW 15D5535 de ani.1"€204.77
APROBAT VENDOR 15D554 Bandă antistatică 2 inch x 5 yard 7 mil negru | AA6XRX 15D5545 de ani.2"€406.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15D552 Bandă antistatică 1/2 x 5 Yard 7 Mil Negru
€95.81 /unitate