Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 15D642 Bandă din folie de sticlă 1 inch x 36 yard argintiu | AA6XWF

APPROVED VENDOR 15D642 Bandă din folie de sticlă 1 inch x 36 yard argintiu

În stoc
Articol: AA6XWF Model: 15D642

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€119.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă din folie de sticlă
Puterea de aderență40 oz / in.
Adezivsilicon
CuloriSilver
Lungime36 de ani.
MaterialPânză din sticlă laminată din folie de aluminiu
Temp de performanță-60 grade până la 600 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune100 lb./in.
Grosime6.8mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7616995090
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
APPROVED VENDOR 15C645 Bandă din folie de sticlă 3 inch x 5 yard argintiu | AA6WCQ 15C6455 de ani.3"€123.88
APPROVED VENDOR 15C646 Bandă din folie de sticlă 1 inch x 5 yard argintiu | AA6WCR 15C6465 de ani.1"€38.91
APPROVED VENDOR 15C647 Bandă din folie de sticlă 3/4 inch x 5 yard argintiu | AA6WCT 15C6475 de ani.3 / 4 "€22.55
APPROVED VENDOR 15C648 Bandă din folie de sticlă 2 inch x 5 yard argintiu | AA6WCU 15C6485 de ani.2"€97.67
APPROVED VENDOR 15C649 Bandă din folie de sticlă 1/2 inch x 5 yard argintiu | AA6WCV 15C6495 de ani.1 / 2 "€16.99
APPROVED VENDOR 15D641 Bandă din folie de sticlă 1/2 inch x 36 yard argintiu | AA6XWE 15D64136 de ani.1 / 2 "€60.35
APPROVED VENDOR 15D643 Bandă din folie de sticlă 2 inch x 36 yard argintiu | AA6XWG 15D64336 de ani.2"€239.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 15D642 Bandă din folie de sticlă 1 inch x 36 yard argintiu
€119.90 /unitate