Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 19A641 Loom Fitting Branch 0.50 - Pack Of 10 | AA8KVZ

APPROVED VENDOR 19A641 Loom Fitting Branch 0.50 - Pack Of 10

În stoc
Articol: AA8KVZ Model: 19A641

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€54.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorrugated Loom Tubing Fitting
CuloriNegru
Tipul / dimensiunea conexiunii1/2" x 1/4" (Without Thread)
În interiorul Dia.Branch 0.50/ Trunk 0.25"
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialNailon
Mărimea1/2 x 1/4 "
Temp. Gamă40 la 185 grade F
Dimensiunea tubuluiBranch 0.500"/Trunk 0.250"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3926909980
Tara natalaTH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19A641 Loom Fitting Branch 0.50 - Pack Of 10
€54.14 /unitate