Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 19D658 Tăiere la capătul frezei din carbură 3/32 | AA8MRL

APPROVED VENDOR 19D658 Tăiere la capătul frezei din carbură 3/32

În stoc
Articol: AA8MRL Model: 19D658
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
€14.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 32 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii7 / 16 "
RPM max40000-70000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaCapăt plat cilindric, tăiat capăt
Număr comercialSB-42

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D651 Freză din carbură Tăiere 1/2 | AA8MRG 19D6511 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-5€59.67
VANZATOR APROBAT 19D653 Freză din carbură Tăiere 1/4 | AA8MRH 19D6531 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SB-1€27.39
VANZATOR APROBAT 19D655 Freză din carbură Tăiere 3/8 | AA8MRJ 19D6553 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "1 / 4 "SB-3€36.18
VANZATOR APROBAT 19D666 Tăiere la capătul frezei din carbură 7/16 | AA8MRU 19D6667 / 16 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-4-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D658 Tăiere la capătul frezei din carbură 3/32
€14.59 /unitate