VANZATOR APROBAT 19D666 Tăiere la capătul frezei din carbură 7/16 | AA8MRU

APPROVED VENDOR 19D666 Tăiere la capătul frezei din carbură 7/16

Element: AA8MRU Model: 19D666

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.7 / 16 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii1"
RPM max15000-40000
Lungime totală2.75 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCapăt plat cilindric, tăiat capăt
Număr comercialSB-4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D651 Freză din carbură Tăiere 1/2 | AA8MRG 19D6511 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-5€57.28
VANZATOR APROBAT 19D653 Freză din carbură Tăiere 1/4 | AA8MRH 19D6531 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SB-1€26.31
VANZATOR APROBAT 19D655 Freză din carbură Tăiere 3/8 | AA8MRJ 19D6553 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "1 / 4 "SB-3€34.73
VÂNȚORUL APROBAT 19D658 Tăiere la capătul frezei din carbură 3/32 | AA8MRL 19D6583 / 32 "7 / 16 "40000-700001.5 "1 / 8 "SB-42€14.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D666 Tăiere la capătul frezei din carbură 7/16