Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 19D683 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 1/4 | AA8MTJ

APPROVED VENDOR 19D683 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 1/4

În stoc
Articol: AA8MTJ Model: 19D683
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
€42.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max30000-40000
Lungime totală2"
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaNas cilindric cu bile
Număr comercialSC-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăNumăr comercialPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 19D668 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 1/2 | AA8MRW 19D6681 / 2 "1"15000-400002.75 "Oțel călitSC-5€63.26
VÂNZĂTOR APROBAT 19D671 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 1/8 | AA8MRY 19D6711 / 8 "1 / 2 "40000-700002"carbidSC-11€34.04
VÂNZĂTOR APROBAT 19D673 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 3/8 | AA8MTA 19D6733 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "carbidSC-3€37.62
VÂNZĂTOR APROBAT 19D678 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 3/4 | AA8MTE 19D6783 / 4 "1"10000-200002.75 "Oțel călitSC-7€116.64
VANZATOR APROBAT 19D681 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 7/16 | AA8MTG 19D6817 / 16 "1"15000-400002.75 "Oțel călitSC-4€53.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D683 Burdură din carbură Noz cilindric cu bilă 1/4
€42.47 /unitate