Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D715 Carbid Bur Egg 3/4 | AA8MUQ

APPROVED VENDOR 19D715 Ou freză din carbură 3/4

În stoc
Element: AA8MUQ Model: 19D715
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
€104.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 4 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii1"
RPM max10000-20000
Lungime totală2.75 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaOu
Număr comercialSE-7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D709 Ou freză din carbură 1/2 | AA8MUK 19D7091 / 2 "7 / 8 "15000-400002.625 "SE-5€17.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D715 Ou freză din carbură 3/4
€104.85 /unitate