Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D718 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/4 | AA8MUU

APPROVED VENDOR 19D718 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/4

În stoc
Element: AA8MUU Model: 19D718
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
€24.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.1 / 4 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max20000-30000
Lungime totală2"
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele rotund al nasului
Număr comercialSF-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D719 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 | AA8MUV 19D7191 / 2 "3 / 4 "15000-400002.5 "SF-13€12.95
VANZATOR APROBAT 19D720 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/4 | AA8MUW 19D7203 / 4 "1.25 "10000-200003"SF-14-
RFQ
VANZATOR APROBAT 19D722 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/8 | AA8MUY 19D7223 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "SF-3€48.24
VANZATOR APROBAT 19D726 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 | AA8MVC 19D7261 / 2 "1"15000-400002.75 "SF-5€70.03
VANZATOR APROBAT 19D729 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 5/8 | AA8MVF 19D7295 / 8 "1"12000-250002.75 "SF-6€80.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D718 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/4
€24.22 /unitate