Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D734 Carbide Bur Flacără 3/4 | AA8MVL

APPROVED VENDOR 19D734 Carbid Bur Flacără 3/4

În stoc
Element: AA8MVL Model: 19D734
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
€12.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 4 "
Tipul tăietoruluiO singură tăietură
Lungimea tăierii1.625 "
RPM max10000-20000
Lungime totală3.375 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaFlacără
Număr comercialSH-7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D735 Carbide Bur Flacără 1/2 | AA8MVM 19D7351 / 2 "1.25 "15000-400003"SH-5€53.77
VANZATOR APROBAT 19D736 Carbide Bur Flacără 5/8 | AA8MVN 19D7365 / 8 "1.437 "12000-250003.187 "SH-6-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D734 Carbid Bur Flacără 3/4
€12.80 /unitate