Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 19D863 Carbid Bur Egg 3/8 | AA8NAU

APPROVED VENDOR 19D863 Ou freză din carbură 3/8

În stoc
Element: AA8NAU Model: 19D863

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€34.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 8 "
Tipul tăietoruluiTăiere dublă
Lungimea tăierii5 / 8 "
RPM max20000-40000
Lungime totală2 11 / 32 "
Material de coadăOțel călit
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaOu
Număr comercialSE-3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207901500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
VANZATOR APROBAT 19D859 Carbid Bur Egg 1/2 | AA8NAP 19D8591 / 2 "7 / 8 "15000-400002.625 "Oțel călit1 / 4 "SE-5€52.90
VANZATOR APROBAT 19D860 Carbid Bur Ou 1/4 | AA8NAQ 19D8601 / 4 "3 / 8 "20000-300002"Oțel călit1 / 4 "SE-1€26.32
VANZATOR APROBAT 19D862 Ou freza din carbură 1/8 | AA8NAT 19D8621 / 8 "7 / 32 "40000-700001.5 "carbid1 / 8 "SE-41€12.81
VANZATOR APROBAT 19D865 Carbid Bur Egg 3/4 | AA8NAW 19D8653 / 4 "1"10000-200002.75 "Oțel călit1 / 4 "SE-7€123.25
VANZATOR APROBAT 19D866 Carbid Bur Egg 5/8 | AA8NAX 19D8665 / 8 "1"12000-250002.75 "Oțel călit1 / 4 "SE-6€94.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 19D863 Ou freză din carbură 3/8
€34.70 /unitate