Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1CJV8 Piuliță conector 1/4-20 X 17Mm L Zinc, 10PK | AA9CWC

APPROVED VENDOR 1CJV8 Piuliță conector 1/4-20 X 17 mm L zinc, 10 buc.

În stoc
Element: AA9CWC Model: 1CJV8
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
€22.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița conectorului
Baril Dia.9.00mm
Lungimea butoiului13mm
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex
finalizareazinc
Calitate2
Lungime17
MaterialOţel
Tip piulițăPiulița conectorului
Lungime totală17mm
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
Lăţime9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CJV8 Piuliță conector 1/4-20 X 17 mm L zinc, 10 buc.
€22.53 /ambalaj