Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor pentru capcană 1CNV4 VINDATOR APROBAT 1-1/2 inch Hub x Slip | AA9EAH

APPROVED VENDOR 1CNV4 Adaptor capcană 1-1/2 inch Hub x Slip

În stoc
Articol: AA9EAH Model: 1CNV4
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
€4.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru capcană mamă cu piuliță polietilenă
Material corpABS
Tip conexiuneButuc x alunecare
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiPreț
Adaptor pentru capcană 1CNV6 VENDOR APROBAT 1-1/2 inch Slip x Spigot | AA9EAK 1CNV6Spigot x Slip JointAdaptor de capcană tată cu piuliță polietilenă1.5 "€5.76
VÂNȚORUL APROBAT 1WJL6 Adaptor capcană 1-1/2 inch Hub x Slip | AB4ADD 1WJL6Butuc x alunecareAdaptor capcana mamă cu piuliță și șaibă1.5 "€4.68
VÂNTORUL APROBAT 1WJL7 Adaptor capcană 1-1/2 inch x 1-1/4 inch Butuc x alunecare | AB4ADE 1WJL7Butuc x alunecareAdaptor capcana mamă cu piuliță și șaibă1-1/2" x 1-1/4"€4.86
VÂNȚORUL APROBAT 1WJN2 Adaptor capcană 1-1/2 inch x 1-1/4 inch glisare x roșu | AB4ADJ 1WJN2Spigot x Slip JointAdaptor de capcană tată cu piuliță și șaibă1-1/2" x 1-1/4"€5.84
VÂNTORUL APROBAT 1WJN3 Adaptor pentru capcană 1-1/2 inch Slip x Spigot | AB4ADK 1WJN3Spigot x Slip JointAdaptor de capcană tată cu piuliță și șaibă1.5 "€6.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNV4 Adaptor capcană 1-1/2 inch Hub x Slip
€4.28 /unitate