Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1WJL7 Adaptor capcană 1-1/2 inch x 1-1/4 inch Butuc x alunecare | AB4ADE

APPROVED VENDOR 1WJL7 Trap Adapter 1-1/2 Inch x 1-1/4 Inch Hub x Slip

În stoc
Element: AB4ADE Model: 1WJL7
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
€5.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor capcana mamă cu piuliță și șaibă
Material corpABS
Tip conexiuneButuc x alunecare
Dimensiunea conductei1-1/2" x 1-1/4"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiPreț
Adaptor pentru capcană 1CNV4 VINDATOR APROBAT 1-1/2 inch Hub x Slip | AA9EAH 1CNV4Butuc x alunecareAdaptor pentru capcană mamă cu piuliță polietilenă1.5 "€4.22
Adaptor pentru capcană 1CNV6 VENDOR APROBAT 1-1/2 inch Slip x Spigot | AA9EAK 1CNV6Spigot x Slip JointAdaptor de capcană tată cu piuliță polietilenă1.5 "€5.53
VÂNȚORUL APROBAT 1WJL6 Adaptor capcană 1-1/2 inch Hub x Slip | AB4ADD 1WJL6Butuc x alunecareAdaptor capcana mamă cu piuliță și șaibă1.5 "€4.49
VÂNȚORUL APROBAT 1WJN2 Adaptor capcană 1-1/2 inch x 1-1/4 inch glisare x roșu | AB4ADJ 1WJN2Spigot x Slip JointAdaptor de capcană tată cu piuliță și șaibă1-1/2" x 1-1/4"€6.10
VÂNTORUL APROBAT 1WJN3 Adaptor pentru capcană 1-1/2 inch Slip x Spigot | AB4ADK 1WJN3Spigot x Slip JointAdaptor de capcană tată cu piuliță și șaibă1.5 "€5.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJL7 Trap Adapter 1-1/2 Inch x 1-1/4 Inch Hub x Slip
€5.17 /unitate