Furnizor APROBAT 1ERF1 Foaie de nailon negru 1/2 inch T 24 x 48 in | AA9RAN

APPROVED VENDOR 1ERF1 Foaie de nailon negru 1/2 inch T 24 x 48 in

În stoc
Element: AA9RAN Model: 1ERF1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,121.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriNegru
Lungime48 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialNylon turnat 6
Tip de materialDisulfură de molibden umplută
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 200 de grade F
Forța de tracțiune12,000 psi
Grosime0.5 "
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3920920000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeTip de materialForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1EPF7 Foaie de nailon alb 3/16 inch T 12 x 12 in | AA9QVD 1EPF7Aproape alb12 "Grad natural12,000 psi0.188 "12 "€65.55
VANZATOR APROBAT 1EPF8 Foaie Nailon Alb 1/4 T 12 x 12 Inch | AA9QVE 1EPF8Aproape alb12 "Grad natural12,000 psi0.25 "12 "€59.31
Furnizor APROBAT 1EPF9 Foaie de nailon alb 3/8 inch T 12 x 12 in | AA9QVF 1EPF9Aproape alb12 "Grad natural12,000 psi0.375 "12 "€82.67
Furnizor APROBAT 1EPG1 Foaie de nailon alb 1/2 inch T 12 x 12 in | AA9QVG 1EPG1Aproape alb12 "Grad natural12,000 psi0.5 "12 "€95.80
Furnizor APROBAT 1EPG2 Foaie de nailon alb 5/8 inch T 12 x 12 in | AA9QVH 1EPG2Aproape alb12 "Grad natural12,000 psi0.625 "12 "€122.14
Furnizor APROBAT 1EPG3 Foaie de nailon alb 3/4 inch T 12 x 12 in | AA9QVJ 1EPG3Aproape alb12 "Grad natural12,000 psi0.75 "12 "€156.70
Furnizor APROBAT 1EPG4 Foaie de nailon alb 7/8 inch T 12 x 12 in | AA9QVK 1EPG4Aproape alb12 "Grad natural12,000 psi0.875 "12 "€214.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ERF1 Foaie de nailon negru 1/2 inch T 24 x 48 in
€1,121.23 /unitate