Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERICK VALVE PF444 Float Ball Square Polietilenă 4 In | AD7CZE 4DMF6

KERICK VALVE PF444 Float Ball Square Polietilenă 4 In

În stoc
Articol: AD7CZE Model: PF444Ref încrucișat: 4DMF6
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
€22.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloat Ball
ConexiuneIntern
Float Dia.4"
Lungimea plutitorului4"
Greutatea plutitoareMai puțin de 1 lb.
Materialpolietilenă
Max. Temperatura lichidului100 grade F
ModelaPătrat
Filetat1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481905000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea plutitorului (4 ")
    • Lățime plutitoare (4 ")

Variante de produs

ProdusModelFloat Dia.ModelaPreț
KERICK VALVE PF224 Float Ball Polietilenă dreptunghiulară 2 In | AD7CZD 4DMF5 PF2242"Dreptunghiular€8.63
KERICK VALVE PF45 Float Ball Polietilenă alungită 4 In | AD7CZF 4DMF7 PF454"oblong€8.63
KERICK VALVE PF06 Float Ball Rotund Polietilenă 6 In | AD7CZG 4DMF8 PF066"Rundă€27.71
KERICK VALVE PF08-516 Float Ball Rotund Polietilenă 8 In | AD7CZH 4DMF9 PF08-5168"Rundă€34.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERICK VALVE PF444 Float Ball Square Polietilenă 4 In
€22.02 /unitate