KERICK VALVE

Kerick Valve, o submarcă de dispozitive de control, produce supape cu flotor din PVC de înaltă performanță pentru a fi utilizate în turnuri de răcire, echipamente de producere a gheții, mașini de spălat cu presiune, compresoare de aer și sisteme de stingere a incendiilor. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

PT75SS-5SR18PF224PF444PF45PF06PF08-516PS150SS-5PS100SS-5PT100SS-5PT0505312-5SR16

Sanitar Filtru

Bile plutitoare

Plute din polietilenă proiectate pentru servicii de control al nivelului fluidului cu rezervor deschis, cu o temperatură maximă de funcționare de 175 ° F. Disponibil în variante de conectare cu filet feminin, cu fante și cu filet universal

  • Float Ball
  • Float Ball
  • Float Ball
  • Float Ball+2
KERICK VALVE

Float Ball

Articolul (5)

Adaptoare pentru tije de plutire și ansambluri de duză

Tije plutitoare din oțel inoxidabil 18-8 potrivite pentru utilizarea cu supape plutitoare de intrare de 3/8 și 1/2 inci pentru a controla fluxul de intrare/ieșire a fluidelor în fântâni, turnuri de răcire sau rezervoare de apă pentru animale

Tijă plutitoare
KERICK VALVE

Tijă plutitoare

Articolul (8)

Supape plutitoare

Supape din PVC aprobate de NSF, cu suporturi de pârghie pe două părți pentru funcționarea inversă și pârghii de sprijin pentru a rezista debitelor de până la 124 GPM. Veniți echipat cu hardware SS 18-8 și garnituri din cauciuc Santopren pentru lucrul atât cu apă caldă, cât și cu apă rece

  • Supape plutitoare
  • Supape plutitoare
  • Supape plutitoare
KERICK VALVE

Supape plutitoare

Articolul (4)

Supape plutitoare cu plutitor

Supape plutitoare din seria M, cu orificiu de 0.093 inci, cu o ieșire cu debit liber pentru livrarea debitelor de până la 1.3 GPM la 40 psi și 1.5 GPM la 60 psi. Poate fi montat vertical pe rezervoare și sunt disponibile în variante cu braț reglabil și fix

Despre KERICK VALVE

Catalogul Kerick Valve include supape plutitoare, bile plutitoare, adaptoare pentru tije plutitoare și ansambluri de duze. Al brandului bile plutitoare sunt potrivite pentru serviciile de control al nivelului lichidului cu rezervor deschis și pot face față la temperaturi de până la 175 de grade F. Aceste flotoare din poliuretan sunt disponibile în variantele de conectare cu filet femel, cu fantă și filet universal. Kerick supape cu plutitor prezintă suporturi de pârghie cu două părți pentru funcționare inversată și pârghii de sprijin care pot rezista la debite de până la 124 GPM. Au corpuri din PVC pentru a rezista naturii corozive a apei. Aceste supape aprobate de NSF pot gestiona presiuni de până la 100 psi.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Kerick Valve încrucișează referințe individuale la wați, dispozitive de control CDI și numere de model Grainger echivalente pentru ferăstraie și accesorii aferente. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Kerick Valve disponibile.

Livrarea

Aceste produse sunt disponibile în dimensiuni mici. Prin urmare, acestea sunt livrate prin curier și nu prin transport aerian.

Întrebări Frecvente

Ce material este folosit pentru fabricarea tijelor plutitoare ale Kerick Valve?

Marca tije plutitoare au o construcție din oțel inoxidabil pentru a face față variațiilor de temperatură și coroziunii.

Cum funcționează bilele plutitoare Kerick Valve cu supapele plutitoare?

Bila plutitoare este atașată la un braț sau o tijă de pârghie, care este conectată la mecanismul supapei. Pe măsură ce nivelul lichidului crește sau scade, bila plutitoare se mișcă în consecință. Când bila plutitoare atinge o anumită înălțime, activează brațul de pârghie, determinând deschiderea sau închiderea supapei și reglarea fluxului de lichid.

Cum aleg supapa plutitoare potrivită pentru aplicația mea?

  • Determinați debitul dorit sau volumul de lichid care trebuie controlat de supapă.
  • Luați în considerare presiunea la care va funcționa supapa.
  • Luați în considerare, de asemenea, limitările de spațiu, opțiunile de montare și orice cerințe specifice de instalare ale aplicației dvs.

Cum se asigură funcționarea corectă a supapelor cu flotor Kerick?

  • Inspectați periodic supapa cu plutitor și componentele sale pentru orice semne de deteriorare, uzură sau acumulare.
  • Păstrați supapa cu plutitor curată și fără reziduuri. Curățați regulat mecanismul de plutire pentru a preveni lipirea sau funcționarea defectuoasă.
  • Aplicați un lubrifiant adecvat pieselor mobile ale supapei plutitoare pentru a asigura funcționarea lină.