Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U11380.043.0001 Piuliță hexagonală de blocare 7/16-20 11/16 inch, 50PK | AA9ZAH 1JY67

APPROVED VENDOR U11380.043.0001 Piuliță hexagonală de blocare 7/16-20 11/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AA9ZAH Model: U11380.043.0001Crucea Ref: 1JY67

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€11.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime1 / 4 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessC32
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipSubțire
Lăţime11 / 16 "
Dimensiunea cheii11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.043.0001 Piuliță hexagonală de blocare 7/16-20 11/16 inch, 50 buc.
€11.57 /ambalaj