Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1LAG3 Weld Nut 6-32 23/32 X 3/8 Inch, 50PK | AB2CTX

APPROVED VENDOR 1LAG3 Piuliță de sudură 6-32 23/32 X 3/8 inch, 50PK

În stoc
Articol: AB2CTX Model: 1LAG3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€23.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei23 / 32 "
Grosimea bazei3 / 32 "
Lățimea bazei3 / 8 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de sudură cu bază cu orificiu offset
Dia pilot.3 / 16 "
Înălțimea pilotului0.034 "
Dimensiunea orificiului pilot13 / 64 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipTab Base cu Offset Hole

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Centrul găurii pilot până la marginea exterioară (0.188 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG3 Piuliță de sudură 6-32 23/32 X 3/8 inch, 50PK
€23.37 /ambalaj