Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAH2 Piuliță de sudură 1/4-20 1/2 inch Bază, 50PK | AB2CUF

APPROVED VENDOR 1LAH2 Piuliță de sudură 1/4-20 1/2 inch bază, 50 buc.

În stoc
Element: AB2CUF Model: 1LAH2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€26.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Grosimea bazei3 / 16 "
Lățimea bazei1 / 2 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță hexagonală cu proiecții
Dia pilot.13 / 32 "
Înălțimea pilotului0.085 "
Dimensiunea orificiului pilot27 / 64 "
Înălțimea proiecției0.400 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipHex cu proiecții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Proiecții de sudură (6)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH2 Piuliță de sudură 1/4-20 1/2 inch bază, 50 buc.
€26.41 /ambalaj