Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAV8 Piuliță cu arc J Style 10-24 Oțel, 50PK | AB2CXQ

APPROVED VENDOR 1LAV8 Piuliță cu arc J Style 10-24 Oțel, 50 buc

În stoc
Element: AB2CXQ Model: 1LAV8
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
€37.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de primăvară
Material de bazăOţel
Centrul găurii până la marginea panoului0.562 "
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
finalizareaNegru fosfat
Pentru grosimea panoului0.045 - 0.062 "
Lungime0.97 "
MaterialArc de otel
Tip piulițăPiuliță de primăvară în stil J
Rockwell HardnessC40 până la C50
ModelaJ
Sistem de măsurareInch
Grosime0.017 "
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipStil J
Lăţime0.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiPentru grosimea panouluiLungimeRockwell HardnessGrosimeTip filetLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1LAZ6 Piuliță cu arc J Style #8 Oțel - Pachet De 50 | AB2CXY 1LAZ6#80.045 - 0.062 "0.53 "C40 până la C500.028 "UNC0.5 "€67.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAV8 Piuliță cu arc J Style 10-24 Oțel, 50 buc
€37.23 /ambalaj